KOMET® Cuţit pentru degajări Forma f B02L

Cod articol: 240078 B02L
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip B02L
Materialul sculei HSS Co 10
Adâncime de găurire 24 mm
Pentru găuri cu ⌀ de la 5 mm
Lungimea totală 125 mm
⌀ cozii 8 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240078 B02L
EAN / GTIN 4047109017450
Număr producător H15 23120.93

Descriere

Execuţie:

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuţirii repetate a suprafeţei de degajare a cuţitului.
Referinţe cu inscripţia adiţională L = coadă prelungită.

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultaţi Cod 240070 şi Cod 240072.