KOMET® Suport de alezat B8

Cod articol: 240070 B8
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime 100 mm
    Lăţime 12 mm
    Înălţime 12 mm
    Orificiu de prindere 8 ; 8 mm
    Înălțimea muchiei de tăiere d 6 mm
    Tip produs Suport pentru micro-cuţit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 240070 B8
    EAN / GTIN 4047109003996
    Număr producător H05 25110

    Descriere

    Execuţie:

    Canelat pe ambele părţi.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea cuţitelor Cod 240074 − Cod 240088 sau pentru barele din HSS Cod 295020.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături