KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5 A0,9 mm

Cod articol: 240020 A0,9
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime b 0,9 mm
    Materialul sculei HSS Co 5
    Pentru lăţimea canalului cu inel Seeger 0,8 mm
    Lungimea totală L 80 mm
    Înălţime h 11 mm
    Suport recomandat AE şi A1/2A cu Cod 240022
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 240020 A0,9
    EAN / GTIN 4047109015708
    Număr producător H10 15210.91

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru realizarea de canale exterioare, pentru inele de siguranţă (inel SEEGER®). Lăţimea lamei respectă toleranţa aplicabilă H11 pentru canale de siguranţă. Cuţitele trebuie reascuţite doar în partea frontală.