KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5, Tip: A1/2A

Cod articol: 240014 A1/2A
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip A1/2A
Materialul sculei HSS Co 5
Înălţime h 16 mm
Lăţime b 4 mm
Lungimea totală L 150 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240014 A1/2A
EAN / GTIN 4047109015654
Număr producător H10 15110.91

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat