Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Oțel tubular și oțel profilat sudate, vopsite cu pulbere RAL 7016. 2 platforme din plăci din material derivat din lemn, suprafață gri mediu. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 200 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Înălțimi rafturi (mm): 228, 860
Lungime totală (mm): 1047
Lățimea totală (mm): 509
Înălțime totală (mm): 860
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3