PCHLS 25.4-24 Suport de scule pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru încastrare, canelare și despărțire pe umeri înalți

Cod articol: 2398783
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2398783
EAN / GTIN 7291075215281
Număr producător 2398783
L-Număr L23920 3135

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,189″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,031″
  • Înălțime totală (OAH): 1,2″
  • Lungime totală (OAL): 5,32″

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.189″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.031″
  • Lungimea capului (LH): 0.77″
  • Înălţimea totala (OAH): 1.2″
  • Lungime totala (OAL): 5.32″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături