Suport 90°, cilindric cu RI scurt 20

Cod articol: 239740 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie TopCut
    Răcire interioară da
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Recomandat pentru ⌀ găurii străpunse 21,21 mm - 26,2 mm
    Recomandat pentru ⌀ găurii înfrundate 25,21 mm - 30,2 mm
    Lungimea totală L 140 mm
    Lungime utilă L1 78 mm
    ⌀ cozii DS h6 25 mm
    Moment de strângere recomandat 20 Nm
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 239740 20
    EAN / GTIN 4045197700315
    Număr producător 239740 20

    Descriere

    Execuţie:

    Model recomandat pentru maşinile CN, cu ⌀ precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele hidraulice sau de mare precizie, pentru precizie şi siguranţă a procesului foarte ridicate.

    Notă:

    Ţineţi cont de mărimea de prindere a suportului şi de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550210582 şi Cod 212000.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături