DGPAD-XL 3R-D52-JHP Adaptor XL cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP pentru canelare și despicare

Cod articol: 2394580
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2394580
EAN / GTIN 7291075374506
Număr producător 2394580
L-Număr L23920 1736

Descriere

Descriere:

Adaptor XL cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 27.7 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 43 mm
  • Lungime totală (OAL): 54.4 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 52 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături