SGFL 8B-1.2D15 SH Suport compact pentru canelare și despicare cu cap scurt pentru strung lung CNC.

Cod articol: 2394338
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2394338
    EAN / GTIN 7291075116380
    Număr producător 2394338
    L-Număr L23920 1350

    Descriere

    Descriere:

    Suport compact pentru canelare și debitare cu cap scurt pentru strung lung CNC.

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 0.9 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.2 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.2 mm
    • Lungimea capului (LH): 14 mm
    • Înălțimea totală (OAH): 9 mm
    • Lungime totală (OAL): 120 mm
    • Înălțimea cozii (H): 8 mm
    • Lățimea cozii (B): 8 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 15 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături