SGSA 40-4-6K Freze pentru freze cu fantă pentru plăcuţe GSAN cu autofixare și pas apropiat

Cod articol: 2393562
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2393562
EAN / GTIN 7291075205282
Număr producător 2393562
L-Număr L24130 61

Descriere

Descriere:

Freze pentru freze cu fantă pentru plăcuţe GSAN cu autofixare și pas apropiat

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.52 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.54 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 21 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 3.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSAN 4
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 2000 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături