KOMET® Suport 50 mm

Cod articol: 239037 50
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® ⌀ d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
Suport VDI 50
Coadă tip ABS
Răcire interioară da
Lungime activă A 65 mm
Lungimea proeminenţei L1 35 mm
Lungimea suportului VDI b 78 mm
⌀ exterior d1 98 mm
Tip produs Suport ABS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239037 50
EAN / GTIN 4047109037571
Număr producător A01 11352

Descriere

Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.