Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

KOMET® Suport, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 25mm

Cod articol: 239022 25
  • Coadă tip: ABS
  • Normă pentru suport: DIN 69893
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii ABS® Ds 25 mm
Suport HSK-A 100
Coadă tip ABS
Normă pentru suport DIN 69893
Răcire interioară da
Lungime activă A 60 mm
Lungimea proeminenţei L1 31 mm
⌀ exterior d1 100 mm
Tip produs Suport ABS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239022 25
Număr producător A06 50120

Descriere

Execuţie:

  • Suport echilibrat la Q 6,3 la 10.000 1/min.
  • Cu sistem de răcire internă.

Standard:

DIN 69893

Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.