Execuţie:
montat
Descriere:
Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri de prindere. Acoperit cu pulbere albastră RAL 5007. 3 roți pivotante cu roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu bile de precizie. 2 roți pivotante cu frână totală în față, dispuse pe diagonală. 1 rotiță conductoare de electricitate, centrul roții din polipropilenă neagră, butuc cu rulment cu bile de precizie. Înălțimea de sub înălțime: 235 mm
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1050
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1210
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
Înălțimea platformei (mm): 280
Lungime totală (mm): 1255
Lățimea totală (mm): 1055
Înălțime totală (mm): 327
Anvelope: poliamidă
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3