Șasiu de paleți pentru trenuri de remorcare

Cod articol: 23891/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 23891/7016
    EAN / GTIN 4017976655321
    Număr producător 23891/7016
    L-Număr L90070 396

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri. Acoperit cu pulbere gri antracit RAL 7016. 3 roți pivotante cu roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu bile de precizie. 2 roți pivotante cu frână totală în față, dispuse pe diagonală. 1 rotiță conductoare de electricitate, centrul roții din polipropilenă neagră, butuc cu rulment cu bile de precizie. Înălțimea de sub înălțime: 235 mm

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 1050
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1210
    Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 810
    Înălțimea platformei (mm): 280
    Lungime totală (mm): 1255
    Lățimea totală (mm): 855
    Înălțime totală (mm): 327
    Anvelope: poliamidă
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături