Suport, SK 50, ABS® ⌀ d: 80mm

Cod articol: 238440 80
Produs nou
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® ⌀ d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Coadă tip: ABS
  • Normă pentru suport: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

ABS® ⌀ d 80 mm
Suport SK 50
Coadă tip ABS
Normă pentru suport DIN 69871
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Răcire interioară da
Lungime activă A 70 mm
Lungimea proeminenţei L1 50 mm
Tip produs Suport ABS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 238440 80
EAN / GTIN 4067263110972
Număr producător 238440 80

Descriere

Livrare:

Livrare completă cu şaibă de etanşare şi setul de conversie pentru forma AD.

Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.