Execuţie:
montat
Descriere:
Pentru paleți plat și paleți cu plasă. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri, acoperită cu pulbere, gri ardezie RAL 7015. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE ESD, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă, frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la pivotare. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelopele nu sunt de tip ″chalk″ (nemarcare).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 750
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1210
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 810
Înălțimea platformei (mm): 282
Lungime totală (mm): 1255
Lățimea totală (mm): 855
Înălțime totală (mm): 329
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3