Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Construcție tubulară din oțel și oțel profilat, acoperită cu pulbere RAL 5007. Construcție cu șuruburi. Cadrul raftului poate fi înșurubat în mod variabil, grilă de 50 mm, înclinare pentru instalare înclinată 15° sau 30°. Capacitatea de încărcare a raftului superior și mijlociu 60 kg. 3 rame de rafturi, fiecare potrivită pentru 1 cutie euro. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 410
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Înălțimi rafturi (mm): 238, 538, 838
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lungime totală (mm): 525
Lățimea totală (mm): 666
Înălțime totală (mm): 1101
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3