CCGT 09T304L, Categorie: CU3515

Cod articol: 237698 CU3515
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    37,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    31,00 € / buc.
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 09T304L
Categorie CU3515
Materialul sculei Metaloceramice
Strat de acoperire neacoperit
Sfărâmător de aşchii US
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru alezare de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237698 CU3515
EAN / GTIN 4045197817952
Număr producător 237698 CU3515

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile rectificate pentru fărâmiţarea controlată a aşchiilor la lucrările de alezare de precizie cu adaos de prelucrare redus.
Universal pentru o gamă largă de aplicaţii.