CCGT 09T302L, Categorie: HB3010

Cod articol: 237697 HB3010
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    56,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    46,80 € / buc.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 09T302L
Categorie HB3010
Materialul sculei Carbura
Sfărâmător de aşchii SS
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru alezare de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237697 HB3010
EAN / GTIN 4045197816788
Număr producător 237697 HB3010

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
185
Oţel < 900 N/mm²
P
185
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
Oţel < 55 HRC
H
125
Oţel < 60 HRC
H
100
Oţel < 65 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile rectificate pentru fărâmiţarea controlată a aşchiilor la lucrările de alezare de precizie cu adaos de prelucrare redus.
Special pentru oţeluri călite şi pentru INOX.