{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim Dmin | 9,9 mm | |
Răcire interioară | da | |
Tip | D10 | |
⌀ cozii | 7 mm | |
L2 | 35 mm | |
Lungime L | 61 mm | |
⌀ arborelui | 9,9 mm - 19,1 mm | |
Tip produs | Sculă de alezat |
Cod articol | 237624 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197681522 | |
Număr producător | 237624 9,9 |