Execuţie:
Cu cap de arbore Cod
237591, bare şi accesorii în trusă.
Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.Reglarea ⌀ cu joc neglijabil de histerezis.
Pentru ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Aplicaţie:
Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC..0602...
Livrare:
1 cap de alezare: Cod
237591 BT40
Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Cod
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Cod
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 suport de plăcuţe amovibile pentru punţi: Cod
237564 06
1 plăcuţă amovibilă: Cod
260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)
Piese de schimb:
Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod
219830.
Recomandare:
De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod
237695 şi Cod
237696.