Set de capete de alezare ⌀ 9,75 − 30,1 mm, Prindere: HSK63

Cod articol: 237581 HSK63
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere HSK63
Răcire interioară da
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237581 HSK63
EAN / GTIN 4045197607799
Număr producător 237581 HSK63

Descriere

Execuţie:

Cu cap de arbore Cod 237591, bare şi accesorii în trusă. Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.
Reglarea ⌀ cu joc neglijabil de histerezis.
Pentru ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC..0602...

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237591 HSK63
Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare)​: Cod 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Cod 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 suport de plăcuţe amovibile pentru punţi: Cod 237564 06
1 plăcuţă amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

Piese de schimb:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.