Execuţie:
Set complet de arbori de precizie
pentru ⌀ 86 – 302 mm, cu capul de arbore Cod
237571. suport de plăcuţe şi accesorii în trusă.
Extensibil cu suport de plăcuţe Cod
237573 242-402
până la ⌀ 402 mm.Precizie de reglare 0,01mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm în ⌀.
Aplicaţie:
Pentru suport de plăcuţe cu plăcuţă amovibilă ISO recomandată tip CC..09T3..
Livrare:
câte 1 suport de plăcuţe amovibile: Cod
237573 86-138 pentru ⌀ 86− 138
Cod
237573 136-220 pentru ⌀ 136− 220
Cod
237573 188-302 pentru ⌀ 188− 302
câte 1 reazem: Cod
237574 86 pentru Cod
237573 86-138
Cod
237574 136 pentru Cod
237573 136-220, 188-302 şi 242-402
câte 1 placă de presiune: Cod
237575 86 pentru Cod
237573 86-138
Cod
237575 136 pentru Cod
237573 136-220, 188-302 şi 242-402
1 plăcuţă amovibilă: Cod
260058 CU7010 (sau folosiţi CC.. 09T3)
Piese de schimb:
Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod
219805.
Recomandare:
De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod
237697 şi Cod
237698.