Capete de alezat de precizie ⌀ 9,75 − 30,1 mm SK40

Cod articol: 237566 SK40
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere SK40
Răcire interioară da
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237566 SK40
EAN / GTIN 4045197816689
Număr producător 237566 SK40

Descriere

Execuţie:

Cu cap de arbore digital Cod 237568, unitate digitală de afişare Cod 237601, bare şi accesorii în trusă.
Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.
Cu posibilitate suplimentară, precisă de citire la 0,001 mm pe ⌀.

Reglarea ⌀ cu joc neglijabil de histerezis prin sistemul direct de măsurare.
Pentru ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC..0602...

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237568 SK40
Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Cod 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 suport de plăcuţe amovibile pentru punţi: Cod 237564 06
1 plăcuţă amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)
1 unitate de afişare digitală: Cod 237601

Piese de schimb:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.