Capete de alezat de precizie ⌀ 9,75 − 30,1 mm BT40

Cod articol: 237566 BT40
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prindere BT40
    Răcire interioară da
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Tip de baterii LR3
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081557 LR3
    Tip produs Sculă de alezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 237566 BT40
    EAN / GTIN 4045197816696
    Număr producător 237566 BT40

    Descriere

    Execuţie:

    Cu cap de arbore digital Cod 237568, unitate digitală de afişare Cod 237601, bare şi accesorii în trusă.
    Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.
    Cu posibilitate suplimentară, precisă de citire la 0,001 mm pe ⌀.

    Reglarea ⌀ cu joc neglijabil de histerezis prin sistemul direct de măsurare.
    Pentru ⌀ 9,75 – 30,1 mm

    Aplicaţie:

    Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC..0602...

    Livrare:

    1 cap de alezare: Cod 237568 BT40
    Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    Cod 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    1 suport de plăcuţe amovibile pentru punţi: Cod 237564 06
    1 plăcuţă amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)
    1 unitate de afişare digitală: Cod 237601

    Piese de schimb:

    Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.

    Recomandare:

    De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături