Cap arbore ⌀ 9,75 − 320 mm SK40

Cod articol: 237546 SK40
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere SK40
Răcire interioară da
⌀ exterior D1 63 mm
Lungime utilă L1 81 mm
Lungime activă A 91 mm
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237546 SK40
EAN / GTIN 4045197608536
Număr producător 237546 SK40

Descriere

Execuţie:

Sub formă de monobloc sau cu prindere HW63. Cu sistem de răcire interioară.

Piese de schimb:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.