KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK2730, Denumire tip W29: 18-200

Cod articol: 237080 18-200

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,26 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,55 € / buc.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 040304
Denumire 18-200
Categorie BK2730
Tip INOX
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237080 18-200
EAN / GTIN 4047109101036
Număr producător W29 18200.042730

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.