KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK8425, Denumire tip W29: 24-130

Cod articol: 237000 24-130
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,18 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,15 € / buc.
La cerere
În stoc
649 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 05T304
Denumire 24-130
Categorie BK8425
Tip INOX
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237000 24-130
EAN / GTIN 4047109178168
Număr producător W29 24130.048425

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.
Datorită geometriei speciale de tăiere, pot fi utilizate doar la burghiul monobloc KOMET KUB® cu tăiş pe dreapta.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK8425, Denumire tip W29: 24-130

KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK8425, Denumire tip W29: 24-130

La cerere
În stoc
649 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
18,18 €
de la 10  Bucăți
15,15 €
La cerere
În stoc
969 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,36 €
de la 10  Bucăți
10,30 €
La cerere
În stoc
391 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,28 €
de la 10  Bucăți
11,90 €
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 05T304 WOEX 05T304 S WOEX 05T304 E
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură
Categorie BK8425 HB7635 HB7640
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire