KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK8425, Denumire tip W29: 18-130

Cod articol: 237000 18-130

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,80 € / buc.
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 040304
Denumire 18-130
Categorie BK8425
Tip INOX
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237000 18-130
EAN / GTIN 4047109178144
Număr producător W29 18130.048425

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.
Datorită geometriei speciale de tăiere, pot fi utilizate doar la burghiul monobloc KOMET KUB® cu tăiş pe dreapta.