KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 18-010

Cod articol: 236760 18-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,22 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,35 € / buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 040304
    Denumire 18-010
    Categorie P40
    Tip ST900
    Materialul sculei Carbură
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236760 18-010
    EAN / GTIN 4047109058606
    Număr producător W29 18010.0404

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    300
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    250
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    200
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Notă:

    Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături