KOMET TwinKom® Corp de bază pentru capul de alezat fără ajustare axială cu coadă ABS® 24-32 mm

Cod articol: 236680 24-32
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: convex; Găurire transversală; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de ⌀ Dmin-Dmax 24 mm - 32 mm
Execuţie scurt
Coadă tip ABS
Utilizare găurire convex; Găurire transversală; Găurire oblică
Răcire interioară da
Lungimea gulerului L2 6 mm
Lungimea totală Lges 45 mm
⌀ cozii ABS® Ds 25 mm
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236680 24-32
EAN / GTIN 4047109261587
Număr producător G01 70552

Descriere

Execuţie:

  • Suporturile radiale reglabile se folosesc în pereche pentru realizarea alezajului, şi se pot schimba în funcţie de mărimea alezajului de prelucrat.
  • Structură compactă a sculelor.
  • Duză sferică reglabilă pentru răcire pentru direcţionarea alimentării cu lichid de răcire direct pe tăişuri.
  • În cazul operaţiilor de găurire în adâncime, canalele spiralate dovedesc o capacitate deosebită de evacuare a aşchiilor.
  • Compatibil cu 1 canal cu cantitate minimă de ungere

Notă:

Vă rugăm să comandaţi separat suportul şi plăcuţele amovibile.
Alte modele şi dimensiuni cu ajustare axială, la cerere.
Exemplu de comandă:
1×Cod 236680 Ref. 24−32 − Corp de bază pentru capul de alezat G01.
2×Cod 236684 Ref. 24−32 − Suport pentru capul de alezat.
10×Cod 236520 Ref. 18−010 − Plăcuţe amovibile pentru utilizare universală (acoperire BK8425).