Bucşă de strângere excentrică 12 mm

Cod articol: 236679 12
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d H5 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ d 12 mm
Toleranţă ⌀ exterior H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Lungimea totală Lges 62 mm
L1 57 mm
Tip produs Bucşă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236679 12
EAN / GTIN 4045197768971
Număr producător 236679 12

Descriere

Execuţie:

Domeniu de reglare a ⌀ ±0,5 mm.
În combinaţie cu bare de alezat cu mărime fixă (Cod 236677) cu domeniu de reglare a ⌀ nominal -0,3 / +0,5 mm.

Aplicaţie:

Pentru prinderea barei de alezat, se poate regla pentru execuţia alezajelor la „dimensiune fixă”. Se prinde în mandrina de strângere cu suporturi Weldon ⌀ 25; 32 şi 40 mm conform DIN 1835 B.

Notă:

Reglarea precisă a diametrului se face la dispozitivul de presetare prin răsucirea barei de alezat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături