KOMET® Corp de bază 40 mm

Cod articol: 236654 40
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 8×D
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal D 40
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 8×D
    Coadă tip ABS
    Răcire interioară da
    Pentru un cap de găurit de 40 mm - 45 mm
    Lungime utilă L1 340 mm
    ⌀ corpului de bază d1 38,5 mm
    Lungimea totală Lges 390 mm
    ⌀ cozii ABS® Ds 63 mm
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236654 40
    EAN / GTIN 4047109076181
    Număr producător V47 60401

    Descriere

    Execuţie:

    • Siguranţa procesului până la 8 (9)×D.
    • Punct de separare rigid între elementul de bază şi capul de găurit.
    • Tip de coadă ABS.

    Aplicaţie:

    Pentru utilizare rotativă şi fixă, precum şi în poziţie verticală şi orizontală în toate materialele.

    Notă:

    La cerere se pot livra şi alte mărimi şi piese de schimb.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături