{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 55 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Pentru un cap de găurit de | 55 mm - 64 mm | |
Lungime utilă L1 | 260 mm | |
⌀ corpului de bază d1 | 53,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 325 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 80 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236653 55 | |
EAN / GTIN | 4047109095922 | |
Număr producător | V47 20551 |