KOMET® Plăcuţă amovibilă 38-030

Cod articol: 236609 38-030

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,10 € / buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W80 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110408-03
    Serie KUB Pentron®
    Denumire 38-030
    Categorie BK8430
    Tip Uni
    Materialul sculei Carbură
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236609 38-030
    EAN / GTIN 4047109230323
    Număr producător W80 38030.088430

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    400
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    260
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături