KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 19,5 mm

Cod articol: 236603 19,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ nominal D 19,5
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
    Coadă tip ABS
    Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime utilă L1 80 mm
    Lungime activă LA 112 mm
    ⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 060206 18-...
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236603 19,5
    EAN / GTIN 4047109181489
    Număr producător U44 51950

    Descriere

    Execuţie:

    Toleranţă la alezare: D − 0,1 / + 0,3

    Aplicaţie:

    Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

    Notă:

    • A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
    • Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.
    • Găurire cu decalaj al axei până la Vmax = 0,25 mm.
    • ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
    • Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături