KOMET® Plăcuţă amovibilă 32-000

Cod articol: 236560 32-000

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,90 € / buc.
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 090408
Denumire 32-000
Categorie BK6115
Tip GG(G)
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236560 32-000
EAN / GTIN 4047109074446
Număr producător W83 32000.156115

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Oţel < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.
Nu folosiţi plăcuţa pe poziţie de plăcuţă centrală!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule