KOMET® Plăcuţă amovibilă 44-210

Cod articol: 236554 44-210

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,25 € / buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W83 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 120508
    Denumire 44-210
    Categorie BK7710
    Tip Alu
    Materialul sculei Carbură
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,25 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236554 44-210
    EAN / GTIN 4047109085602
    Număr producător W83 44210.087710

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    600
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    CuZn
    N
    300
    Grafit, GRP, CRP
    N
    150
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

    Notă:

    Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.
    Nu folosiţi plăcuţa pe poziţie de plăcuţă centrală!

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături