KOMET® Plăcuţă amovibilă 32-210

Cod articol: 236537 32-210

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,90 € / buc.
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W83 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 090408
    Denumire 32-210
    Categorie BK8430
    Tip ST1400
    Materialul sculei Carbură
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,2 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236537 32-210
    EAN / GTIN 4047109206762
    Număr producător W83 32210.088430

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    300
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    250
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

    Notă:

    Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături