KOMET® Plăcuţă amovibilă 44-030

Cod articol: 236535 44-030

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,25 € / buc.
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 120508
Denumire 44-030
Categorie BK8430
Tip ST1400
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,25 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236535 44-030
EAN / GTIN 4047109199835
Număr producător W83 44030.088430

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.
În cazul utilizării cu KUB Quatron®, înjumătăţiţi valorile de avans.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule