Descriere:
Basic TOUCH disc de degroşare semi-flexibil combină avantajele diferitelor produse într-un singur instrument. Structura de tip waffle permite o tăiere rece cu o bună evacuare a cipurilor și, astfel, reduce decolorarea materialului. Structura unică și greutatea redusă a TOUCH disc de degroşare suprimă vibrațiile și asigură o funcționare lină și reducerea zgomotului. Acest disc poate fi utilizat atât pentru lucrări de șlefuire, debavurare și modelare, cât și pentru tăierea oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase, ceea ce îl face în mod clar un multirounder.
Caracteristică:
- Formă: 27 sculă de şlefuit R/3
- Dimensiunea boabelor: 46
- Vs /max: 72 m/s.
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, metale neferoase
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : WA 46 R- BF
- Dimensiune (D x U x H): 125 x 3 x 22,23 mm
- Diametru: 125 mm
- Grosime: 3 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Structura de tip waffle permite o tăiere rece cu o bună evacuare a cipurilor și, astfel, previne decolorarea materialului
- Vibrații reduse datorită greutății reduse și structurii speciale - acest lucru garantează o funcționare lină și reducerea zgomotului
Aplicaţie:
- Pentru lucrări de șlefuire, debavurare și modelare, precum și pentru tăierea oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase