KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 22,5 mm

Cod articol: 235505 22,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KUB Quatron®
    ⌀ nominal D 22,5
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
    Coadă tip ABS
    Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
    Răcire interioară da
    Lungime utilă L1 69 mm
    Lungime activă LA 104 mm
    ⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 07T308 23-..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Lungimea totală L 135 mm
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 235505 22,5
    EAN / GTIN 4047109026070
    Număr producător U11 52250

    Descriere

    Execuţie:

    Cu coadă ABS®.

    Aplicaţie:

    Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

    Notă:

    A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
    Găurire cu deplasare a axului până la Vmax = 0,25 mm, de exemplu, cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010239012.
    ⌀ maxim = D+0,5mm poate fi obţinut prin modulare.
    Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături