{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 39,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 120 mm | |
Lungime activă LA | 159 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 120508 44-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 219 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235502 39,5 | |
EAN / GTIN | 4047109026957 | |
Număr producător | U11 83950 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 39,5 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
594,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
364,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Utilizare găurire | Găurire de centruire ;Condiţionat găurire transversală ;convex ;Găurire transversală ;Găurire în set ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică | Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică |
⌀ nominal D | 39,5 | 39,5 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 60 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Lungime utilă L1 | 120 | 120 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |