{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 19,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 79 mm | |
Lungime activă LA | 96 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 152 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235010 19,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253462 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 19,5 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
327,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
471,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 070306 |
⌀ nominal D | 19,5 | 19,5 |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |