{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 25 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 53 mm | |
Lungime activă LA | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,3 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235000 25 | |
EAN / GTIN | 4062406252861 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 25 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
303,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
382,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;condiţionat centruire oblică | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Lungime activă LA | 75 | 71 |