Disc de rectificat cilindric interior 20x20x6 mm Forma 1 89A602J5V111/50

Cod articol: 234390
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234390
EAN / GTIN 9003172343907
Număr producător 234390
L-Număr L50140 835

Descriere

Descriere:

Acest disc rotund interior universal aplicabil, realizat din corindon special, este utilizat, de exemplu, pentru rectificare of Through Holes și FITS. Acesta vă oferă rate ridicate de eliminare și o retenție foarte bună de formă. Utilizați specificația 89A60 pentru oțeluri în principal moi și 89A80 pentru oțeluri întărite

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 89A 602 J5 V111 /50
  • Dimensiune (D x D x H): 20 x 20 x 6 mm
  • Diametru: 20 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Orificiu: 6 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel

Avantaj:

  • Gamă largă
  • Retenție bună a formei
  • Sarcină termică scăzută

Aplicaţie:

  • Pentru măcinarea cilindrică internă a găurilor și a încăperilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături