3/8″ Cheie cu soclu, versiunea industrială 7/16″

Cod articol: 23400A 7/16
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 23400A 7/16
    EAN / GTIN 4991644610334
    Număr producător 23400A 7/16
    L-Număr L60050 10634

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 26 mm
    Dimensiune D2: 17,3 mm
    D1: 15,8 mm
    Lungime: 9,3 mm
    Prindere intrare: 1/4″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 7/16″
    Soclu hexagonal
    Suprafață: zinc fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături