Comparator cu cadran, capac plat, versiunea ISO cu rulment cu bile, 30 mm, 0,01 mm

Cod articol: 2330AB-10
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
Cod articol 2330AB-10
EAN / GTIN 4946368842400
Număr producător 2330AB-10
L-Număr L40010 13965

Descriere

Descriere:

Acesta este un comparator standard, metric, care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de ridicare (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Nu sunt necesare unelte pentru montare. Designul fără găuri de trecere și o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 30 mm
Absolvire: 0.01
Repetabilitate: 5 µm
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică