Adaptor de biți 5/16″ hexagonal, 10 mm pentru 7 R / 7 UR

Cod articol: 2327643
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă de conectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2327643
EAN / GTIN 4010886894965
Număr producător 2327643
L-Număr L60160 4300

Descriere

Descriere:

Suportul pentru biți inserat transformă o cheie cu clichet inelar într-o cheie cu clichet pentru biți
Se potrivește în siguranță în cheia cu clichet inelar datorită blocării cu bilă
Cu suport magnetic
Fosforat cu mangan

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 8,0
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 5/16″
  • Înălțime totală [mm]: 23 mm
  • Lungime totală [mm]: 82 mm
  • Greutate [lb]: 0,030 lbs
  • Lățimea pe partea transversală a acționare a plăcilor: 10 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături