WOEX 06T304 F ALU

Cod articol: 232750 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,38 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,65 € / buc.
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
  • Strategie de aşchiere: MTC

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304 F
Categorie HU7310
Materialul sculei Carbură
Strategie de aşchiere MTC
Avans f 0,1 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232750 ALU
EAN / GTIN 4045197346674
Număr producător 232750 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 232298; 232300; 232302; 232310.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.